Schneider Electric - Filtro acero inoxidable aire acondicionado lateral 3K-4K - NSYCUFX3KT4K

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Aluminio

  • Color - Otros

  • Versión EMC - no

  • Con alfombrilla de filtro - no

  • Clase de filtro - G2

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYCUFX3KT4K

Ref.Sonepar

945785

EAN

3606480685545

Material:

Aluminio

Color:

Otros

Versión EMC:

no

Con alfombrilla de filtro:

no

Clase de filtro:

G2

Grado de protección (IP):

IP34

Filtro metálico ClimaSys para unidad de refrigeración 3 k a 4 kW. Gama de producto: ClimaSys - nombre del producto: CU - tipo de producto o componente: filtro - tipo de filtro de ventilación: filtro de recambio. Beneficios: Lo mejor está en el interior. Amplia gama de soluciones que satisface todas las necesidades. Instalación sencilla, Estanqueidad garantizada: . Los circuitos de aire interior y exterior son completamente independientes y mantienen una estanqueidad de grado IP55 en el armario (modelo Slim), Dos ventiladores garantizan la circulación del aire en cada uno de los circuitos: Ventilador del circuito interno, Ventilador del circuito externo, Termostato integrado, Sistema de evaporación automática (montaje superior): Los modelos de montaje superior consisten en un sistema de evaporación automática de agua de condensación con un exclusivo sistema de seguridad que apaga el aparato o emite una alarma si se supera el nivel de agua de condensación, Máxima seguridad, Resistentes a altas temperaturas: Equipados con compresores de alta presión que les permiten trabajar a temperaturas exteriores de hasta+55 °C, Respetuosos con el medio ambiente: Contienen gas ecológico R134a. Aplicaciones: - Automatización y control industriales, Instalaciones exteriores, Tratamiento de aguas, Industria de automoción, OEM..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric