Schneider Electric - Filtro acero inoxidable aire acondicionado lateral 400 - NSYCUFX400
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Aluminio
Color - Otros
Anchura - 50 mm
Altura - 290 mm
Profundidad - 360 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYCUFX400
Ref.Sonepar
322764
EAN
3606480685460
Material:
Aluminio
Color:
Otros
Anchura:
50 mm
Altura:
290 mm
Profundidad:
360 mm
Versión EMC:
no
Con alfombrilla de filtro:
no
Clase de filtro:
Otros
Grado de protección (IP):
Otros
Filtro metálico ClimaSys para unidad de refrigeración 400 W. gama de producto: ClimaSys - nombre del producto: CU - tipo de producto o componente: filtro - tipo de filtro de ventilación: filtro de recambio. Beneficios: Lo mejor está en el interior. Amplia gama de soluciones que satisface todas las necesidades. Instalación sencilla, Estanqueidad garantizada: . Los circuitos de aire interior y exterior son completamente independientes y mantienen una estanqueidad de grado IP55 en el armario (modelo Slim)., Dos ventiladores garantizan la circulación del aire en cada uno de los circuitos:, Ventilador del circuito interno., Ventilador del circuito externo, Termostato integrado, Sistema de evaporación automática (montaje superior): Los modelos de montaje superior consisten en un sistema de evaporación automática de agua de condensación con un exclusivo sistema de seguridad que apaga el aparato o emite una alarma si se supera el nivel de agua de condensación., Máxima seguridad, Resistentes a altas temperaturas: Equipados con compresores de alta presión que les permiten trabajar a temperaturas exteriores de hasta+55 °C., Respetuosos con el medio ambiente: Contienen gas ecológico R134a.... Aplicaciones: - Automatización y control industriales, Instalaciones exteriores, Tratamiento de aguas, Industria de automoción, OEM..
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


