Schneider Electric - Filtro activo PCS+ 300 amperios y tensión de servicio380..480V ac envolvente ip54 - PCSP300D5IP54
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Aplicación - Calidad de energía
Intervalo de alimentación - 380...480 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Número de fases - 3
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-1 - 300 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PCSP300D5IP54
Ref.Sonepar
1272626
EAN
3606480851148
Aplicación:
Calidad de energía
Intervalo de alimentación:
380...480 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Número de fases:
3
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-1:
300 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-3:
300 A
Corriente de funcionamiento "Ie" asignada a AC-15, 400 V:
300 A
Reductor de consumo de energía:
0...0 %
Reductor de energía aparente:
0...0 kVA
Reductor de potencia reactiva:
249...249 kvar
Reductor de voltaje de linea:
0 V
Protocolo de soporte para CAN:
no
Protocolo de soporte para MODBUS:
sí
Con interfaz de comunicación Ethernet:
sí
Con interfaz de comunicación RD 232:
no
Con interfaz de comunicación RD 485:
no
Anchura:
900 mm
Profundidad:
650 mm
Altura:
2091 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


