Schneider Electric - FILTRO ALTIVAR31 E-CEM MONOFASICO 200/240V - VW3A31401

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Filtro

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VW3A31401

Ref.Sonepar

261722

EAN

3389110688948

Tipo de accesorio:

Filtro

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Filtro CEM s3 s4m2. gama de producto: Altivar - tipo de producto o componente: filtro entrada CEM - Compatibilidad de gama: Altivar Machine ATV320, Altivar 312 Solar, Lexium 23 Plus, Altivar 312, Altivar 31C, Lexium 05, Lexium SD3 - Compatibilidad del producto: ATV320...C en 0,18 kW, 200...240 V monofásica, ATV320...C en 0,37 kW, 200...240 V monofásica, LXM23 en 0,1 kW, ATV320...C en 0,55 kW, 200...240 V monofásica, LXM23 en 0.4 kW, ATV320...C en 0.75 kW, 200...240 V monofásica, LXM23 en 0,2 kW - aplicación específica de producto: filtro de entrada contra interferencia de radio (RFI) - [In] Corriente nominal: 9 A - número de fases de la red: monofásica.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric