Schneider Electric - FILTRO ALTIVAR31 E-CEM MONOFASICO 200/240V

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Filtro

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VW3A31405

Ref.Sonepar

657430

EAN

3389110689471

Tipo de accesorio:

Filtro

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Filtro CEM S7 M2. gama de producto: Altivar - tipo de producto o componente: filtro entrada EMC - compatibilidad de gama: Altivar 312 Solar, Altivar 312, Lexium 05, Altivar 31C - compatibilidad de productos: LXM05AD17M2, ATV312HU22M2, LXM05CD28M2, LXM05BD28F1, LXM05BD28M2, ATV31CU22M2, LXM05AD17F1 - aplicación específica de producto: filtro de entrada contra interferencia de radio (RFI) - [In] corriente nominal: 22 A - número de fases de la red: monofásica. Beneficios: .. Aplicaciones: .. Beneficios: .. Aplicaciones: .. Beneficios: Su resistencia los hace óptimos para una mejor integración en entornos hostiles:, Existe la posibilidad de instalar el variador lo más cerca posible del motor, Las funciones integradas están adaptadas específicamente para responder a aplicaciones que requieren un grado de protección IP55 en un ámbito hostil, Integra protocolos de comunicación Modbus y CANopen. Flexibilidad para adaptarse a cada máquina:, Personalizable según el modelo, Fácil configuración con diferentes herramientas: las configuraciones del variador se pueden cargar, imprimir y guardar mediante el terminal de pantalla remoto, el software de configuración SoMove o la herramienta de configuración Simple Loader.. Aplicaciones: - Manutención (transportadores, elevadores.), Máquinas en envase y embalaje (máquinas de etiquetado, máquinas de ensacar, etc.), Aplicaciones de bombeo (bombas de succión, bombas centrífugas, bombas de circulación, estaciones de bombeo de una o varias bombas, etc.), Máquinas equipadas con ventiladores (extracción de aire o humos, máquinas de fabricación de láminas de plástico, hornos, calderas, lavadoras, etc.), Máquinas especiales (batidoras, amasadoras, máquinas de textil, etc.).. Beneficios: La solución concentrada para sus máquinas. Con esta nueva generación de servoaccionamientos, sacará partido de unas soluciones potentes y sencillas para diseñar y optimizar máquinas: la respuesta perfecta para los desafíos técnicos y económicos. Al combinar las funciones de control de movimiento esenciales con interfaces de control y mando, Lexium 05 satisface sus requisitos para hacer sus máquinas más sencillas, fiables y económicas, sin perder prestaciones.... Aplicaciones: - Posición punto a punto, Regulación de par o velocidad, Eje eléctrico, Control por paso/dirección, Modo manual (Jog)..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric