Schneider Electric - FILTRO ALTIVAR31 E-CEM TRIFASICO 200/240V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Filtro
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VW3A31407
Ref.Sonepar
253038
EAN
3389110690729
Tipo de accesorio:
Filtro
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Filtro de entrada CEM adicional-alimentación en 3 fases-47 a. gama de producto: Altivar - tipo de producto o componente: filtro entrada CEM - Compatibilidad de gama: Altivar 312, Altivar 212, Altivar 31C, Lexium 05, Altivar Machine ATV320, Altivar 312 Solar, Lexium 23 Plus - Compatibilidad del producto: LXM23 en 7,5 kW, ATV320...C en 5,5 kW, 200...240 V trifásica, ATV320...C en 7,5 kW, 200...240 V trifásica - aplicación específica de producto: filtro de entrada contra interferencia de radio (RFI) - [In] Corriente nominal: 47 A - pérdidas térmicas: 6,8 W para ATV21HU75M3X, 3,9 W para ATV21HD11N4, 1,9 W para ATV21HU75N4, 19,3 W para ATV31CU55N4, 3,7 W para ATV21HU55M3X - número de fases de la red: trifásica.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


