Schneider Electric - FILTRO ALTIVAR31 E-CEM TRIFASICO 200/240V

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Filtro

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VW3A31406

Ref.Sonepar

421786

EAN

3389110689488

Tipo de accesorio:

Filtro

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Este filtro EMC es una opción para variadores de velocidad de la gama Altivar y servodrive de la gama Lexium. Su corriente nominal es igual a 25A. Se utiliza para reducir las emisiones conducidas en la alimentación de línea por debajo de los límites de las normas EN 55011 grupo 1, clase A o B, e IEC/EN 61800-3 categoría C1, C2 o C3. Su índice de protección es IP20. Pesa 1.650kg. Este filtro EMC adicional sólo puede utilizarse en sistemas tipo TN (conexión neutral) y TT (neutro puesto a tierra). Se puede montar al lado o debajo del variador. Luego, la fuente de alimentación del variador se conecta directamente a través del cable de salida del filtro.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric