Schneider Electric - FILTRO ALTIVAR31 E-CEM TRIFASICO 200/240V

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Filtro

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VW3A31404

Ref.Sonepar

553439

EAN

3389110689464

Tipo de accesorio:

Filtro

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Este filtro CEM es una opción para variadores de velocidad de la gama Altivar y servounidades de la gama Lexium. Su corriente nominal es igual a 15A. Se utiliza para reducir las emisiones conducidas en la alimentación de red por debajo de los límites de las normas EN 55011 grupo 1, clase A o B e IEC/EN 61800-3 categoría C1, C2 o C3. Su índice de protección es IP20. Pesa 1kg. Este filtro de CEM adicional sólo se puede utilizar en sistemas de tipo TN (conexión neutra) y TT (conexión neutra a tierra). Puede montarse junto o debajo del variador. A continuación, la fuente de alimentación del variador se conecta directamente mediante el cable de salida del filtro.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric