Schneider Electric - Filtro anti-insectos 223x223mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero inoxidable
Color - Acero inox
Anchura - 212 mm
Altura - 212 mm
Profundidad - 8 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYCAF223M
Ref.Sonepar
322739
EAN
3606480151729
Material:
Acero inoxidable
Color:
Acero inox
Anchura:
212 mm
Altura:
212 mm
Profundidad:
8 mm
Versión EMC:
no
Con alfombrilla de filtro:
no
Clase de filtro:
Otros
Grado de protección (IP):
Otros
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


