Schneider Electric - Filtro Anti-Insectos Mec. 92X92mm Ext Dim 137X117mm - NSYCAF92M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero inoxidable
Color - Acero inox
Anchura - 83 mm
Altura - 83 mm
Profundidad - 6 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYCAF92M
Ref.Sonepar
1192937
EAN
3606480151705
Material:
Acero inoxidable
Color:
Acero inox
Anchura:
83 mm
Altura:
83 mm
Profundidad:
6 mm
Versión EMC:
no
Con alfombrilla de filtro:
sí
Clase de filtro:
Otros
Grado de protección (IP):
Otros
Filtro Anti-Insectos Mec. 92X92mm Ext Dim 137X117mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


