Schneider Electric - Filtro anti-insectos para NSYCAG170X190LM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero inoxidable
Color - Acero inox
Anchura - 197 mm
Altura - 215 mm
Profundidad - 0.6 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYCAF170X190X
Ref.Sonepar
262302
EAN
3606480151866
Material:
Acero inoxidable
Color:
Acero inox
Anchura:
197 mm
Altura:
215 mm
Profundidad:
0.6 mm
Versión EMC:
no
Con alfombrilla de filtro:
sí
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...70 °C
Clase de filtro:
Otros
Grado de protección (IP):
Otros
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


