Schneider Electric - Filtro antiparásito ACTP 230-240V CA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Elemento RC
Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 220...240 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 220...240 V
Tensión de funcionamiento con CC - 0...0 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
A9C15920
Ref.Sonepar
92036
EAN
3606480097904
Función:
Elemento RC
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
220...240 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
220...240 V
Tensión de funcionamiento con CC:
0...0 V
Con indicación LED:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


