Schneider Electric - Filtro antiparásito ACTP 24V CA

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Filtro antiparásito ACTP 24V CA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - Elemento RC

  • Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 12...48 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 12...48 V

  • Tensión de funcionamiento con CC - 0...0 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A9C15919

Ref.Sonepar

91811

EAN

3606480097898

Función:

Elemento RC

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CA

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

12...48 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

12...48 V

Tensión de funcionamiento con CC:

0...0 V

Con indicación LED:

no

This Acti9 iACTp is modular and reliable overvoltage protection auxiliary (2 circuits). It operates from 12VAC to 48VAC, at a frequency of 50/60 Hz. Mounting is performed on the left of Acti9 iCT contactors. The degree of protection is IP20 and IP40 in an enclosure. It is DIN rail mountable. it si compatible only with Acti9 iCT greater or equal than 25A. This auxiliary is an interference suppressor which limits overvoltage on the control circuit. This product is compliant with IEC/EN 61095.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric