Schneider Electric - Filtro CAPO IP55/CEM 125x125mm - NSYCAF125L55
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Otros
Color - Blanco
Anchura - 114 mm
Altura - 114 mm
Profundidad - 8 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYCAF125L55
Ref.Sonepar
717988
EAN
3606480152047
Material:
Otros
Color:
Blanco
Anchura:
114 mm
Altura:
114 mm
Profundidad:
8 mm
Versión EMC:
sí
Con alfombrilla de filtro:
sí
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
0...35 °C
Clase de filtro:
Otros
Grado de protección (IP):
IP55
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


