Schneider Electric - FILTRO CEM 10A 240V 1PH - VW3A4420

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Filtro

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VW3A4420

Ref.Sonepar

249322

EAN

3606480166877

Tipo de accesorio:

Filtro

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Este filtro de entrada de EMC permite que su servo drive cumpla con los requisitos de compatibilidad electromagnética. Está diseñado para reducir las emisiones conducidas en la red de suministro y aumentar la longitud máxima del cable del motor. Su corriente nominal es de 10.1A, sus pérdidas térmicas son de 3.7W y su tensión nominal de red es de 200V a 240V. Los filtros de entrada externos permiten que las unidades servo Easy Lexium 16 cumplan con la directiva europea sobre EMC (compatibilidad electromagnética). La longitud máxima del cable del servomotor de conformidad con IEC/EN 61800-3 categoría C3 (1) en el entorno 2 es de 25 metros. Actúa como soporte para las unidades y se conecta a ellas a través de orificios roscados. Pesa 0.600kg. Es un filtro de paso bajo que se utiliza para mejorar la atenuación (o el rechazo) del ruido en problemas de compatibilidad electromagnética. Este producto cumple con IEC/EN 61800-3, categoría C1, C2 o C3, en el Entorno 1 (red pública). Es compatible con servodrive Easy Lexium 16. Se vende en una pieza. Está montado junto al variador de velocidad. Las combinaciones de servodrive Easy Lexium 16 y servomotor BCH16 están especialmente diseñadas para facilitar la integración y puesta en marcha en su máquina. Las combinaciones de servodrive Lexium 16 y servomotor BCH16 proporcionan el nivel de rendimiento adecuado para la mayoría de las máquinas simples de control de movimiento.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric