Schneider Electric - Filtro CEM 15A 240V 500V 3PH

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Filtro

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VW3A4422

Ref.Sonepar

183649

EAN

3606480166891

Tipo de accesorio:

Filtro

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Este filtro de entrada de EMC permite que su unidad cumpla con los requisitos de compatibilidad electromagnética. Está diseñado para reducir las emisiones conducidas en la red de suministro y aumentar la longitud máxima del cable del motor. Este producto cumple con IEC/EN 61800-3, categoría C1, C2 o C3, en el Entorno 1 (red pública). Es compatible con Altivar 32, Altivar Machine ATV320 y ATV340, Lexium 28 y Lexium 52. Está montado junto al variador de velocidad. Actúa como soporte para las unidades y se conecta a ellas a través de orificios roscados.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric