Schneider Electric - FILTRO CEM 25A 240-500V 3PH
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Filtro
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VW3A4423
Ref.Sonepar
205708
EAN
3606480166907
Tipo de accesorio:
Filtro
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Filtro CEM, 25A, 3 PH. Gama de producto: Altivar - tipo de producto o componente: filtro entrada EMC - compatibilidad de la gama: Lexium 28, Lexium 32, Lexium 52 - compatibilidad de productos: LXM28A - aplicación específica de producto: filtro de entrada contra interferencia de radio (RFI) - ubicación de montaje: al lado del variador de velocidad - número de fases de la red: trifásica. Aplicaciones: Embalaje Manipulación de materiales Industria textil Impresión.. Beneficios: Como se trata de un concepto de servovariador independiente, Lexium 52 proporciona un contrapeso ideal para el Lexium 62, haciendo que el sistema PacDrive sea una de las soluciones de control de movimiento más escalables y flexibles disponibles en el mercado. Lexium 52 es el pilar para la automatización económica de soluciones basadas en PacDrive con pocos ejes. Con lado a lado de montaje y la alta densidad de potencia, los servovariadores Lexium 52 proporcionan la máxima potencia con el mínimo espacio. Placas electrónicas de identificación, conectores enchufables con códigos de color, fácil acceso en el panel frontal o en la parte superior de los servoaccionamientos para un mantenimiento rápido y menos costoso. Las funciones de seguridad integradas reducen los tiempos de diseño y hacen que sea más fácil cumplir con las normas de seguridad. Aplicaciones: Lexium 52 cumple los requisitos típicos de la producción y de la maquinaria de packaging, así como los sistemas de manipulación y montaje de material., Control general de la máquina, Automatización de máquinas de packaging, Manipulación.. Beneficios: Lexium 28 y Lexium BCH2, la combinación de servomotores optimizados para toda solución de control de movimiento:.. Aplicaciones: ¡Obtenga más información sobre nuestras soluciones de control de máquinas!..
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


