Schneider Electric - FILTRO CEM IP00 320A - VW3A4710

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Filtro

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VW3A4710

Ref.Sonepar

571466

EAN

3606480736599

Tipo de accesorio:

Filtro

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Filtro CEM ATV process IP00 300A. gama de producto: Altivar - tipo de producto o componente: filtro entrada CEM - Compatibilidad de gama: Altivar Process ATV600, Altivar Process ATV900 - Compatibilidad del producto: ATV630 montaje en pared, en 160 kW, 380...480 V, ATV930 montaje en pared, en 160 kW, 380...480 V, ATV930 montaje en pared, en 75 kW, 200...240 V, ATV630 montaje en pared, en 75 kW, 200...240 V - aplicación específica de producto: filtro de entrada contra interferencia de radio (RFI) - [In] Corriente nominal: 305 A - número de fases de la red: trifásica.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric