Schneider Electric - FILTRO CEM IP20 15A - VW3A4702
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Filtro
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VW3A4702
Ref.Sonepar
553441
EAN
3606480736513
Tipo de accesorio:
Filtro
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Filtro CEM-IP20 10A. gama de producto: Altivar - tipo de producto o componente: filtro entrada CEM - Compatibilidad de gama: Altivar Process ATV600, Altivar Process ATV900 - Compatibilidad del producto: ATV630 montaje en pared, en 2,2 kW, 200...240 V, ATV630 montaje en pared, en 4 kW, 380...480 V, ATV630 montaje en pared, en 5,5 kW, 380...480 V, ATV630 montaje en pared, en 3 kW, 380...480 V, ATV650 montaje en pared, en 4 kW, 380...480 V, ATV650 montaje en pared, en 5,5 kW, 380...480 V, ATV930 montaje en pared, en 2,2 kW, 200...240 V, ATV930 montaje en pared, en 4 kW, 380...480 V, ATV930 montaje en pared, en 5,5 kW, 380...480 V, ATV630 montaje en pared, en 3 kW, 200...240 V, ATV930 montaje en pared, en 3 kW, 200...240 V, ATV650 montaje en pared, en 3 kW, 380...480 V, ATV930 montaje en pared, en 3 kW, 380...480 V, ATV950 montaje en pared, en 3 kW, 380...480 V, ATV950 montaje en pared, en 4 kW, 380...480 V, ATV950 montaje en pared, en 5,5 kW, 380...480 V - aplicación específica de producto: filtro de entrada contra interferencia de radio (RFI) - [In] Corriente nominal: 15 A - número de fases de la red: trifásica. Beneficios: .. Aplicaciones: El WWW: Decantadores en diversas aplicaciones de agua y aguas residuales.. Beneficios: .. Aplicaciones: Los variadores Altivar Process han sido específicamente diseñados para procesos industriales, como por ejemplo:..
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


