Schneider Electric - Filtro clase-B 49A ATV31 trifásico - VW3A31409

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Filtro

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VW3A31409

Ref.Sonepar

609130

EAN

3389110690781

Tipo de accesorio:

Filtro

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Filtro de entrada CEM adicional, alimentación en 3 fases, 49A. Gama de producto: Altivar - tipo de producto o componente: filtro entrada EMC - compatibilidad de la gama: Altivar 212, Altivar 312, Altivar 31C - aplicación específica de producto: filtro de entrada contra interferencia de radio (RFI) - [In] corriente nominal: 49 A - pérdidas térmicas: 13.8 W para ATV21HD18N4, 27.4 W para ATV31CD11N4, 9.2 W para ATV21HD15N4 - número de fases de la red: trifásica. Aplicaciones: Todas las funciones esenciales para bombas de torque variable y aplicaciones de ventilador: Regulador de PI, PI preconfigurado Reinicio automático, recuperación con el recorrido Frecuencias de salto Detección de ruptura de cinta.. Beneficios: Su resistencia los hace óptimos para una mejor integración en entornos hostiles: Existe la posibilidad de instalar el variador lo más cerca posible del motor, Las funciones integradas están adaptadas específicamente para responder a aplicaciones que requieren un grado de protección IP55 en un ámbito hostil, Integra protocolos de comunicación Modbus y CANopen. Flexibilidad para adaptarse a cada máquina: Personalizable según el modelo, Fácil configuración con diferentes herramientas: las configuraciones del variador se pueden cargar, imprimir y guardar mediante el terminal de pantalla remoto, el software de configuración SoMove o la herramienta de configuración Simple Loader.. Aplicaciones: - Manutención (transportadores, elevadores.), Máquinas en envase y embalaje (máquinas de Etiquetado, máquinas de ensacar, etc.), Aplicaciones de bombeo (bombas de succión, bombas centrífugas, bombas de circulación, estaciones de bombeo de una o varias bombas, etc.), Máquinas equipadas con ventiladores (extracción de aire o humos, máquinas de fabricación de láminas de plástico, hornos, calderas, lavadoras, etc.), Máquinas especiales (batidoras, amasadoras, máquinas de textil, etc.)..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric