Schneider Electric - FILTRO ENTRADA CEM ADICIONAL ATV12

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Filtro

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VW3A4416

Ref.Sonepar

257033

EAN

3606480075773

Tipo de accesorio:

Filtro

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Filtro de entrada de interferencias de radio CEM, para variador de velocidad. Gama de producto: Altivar - tipo de producto o componente: filtro entrada EMC - compatibilidad de la gama: Altivar 12 - aplicación específica de producto: filtro de entrada contra interferencia de radio (RFI). Beneficios: Pequeño en dimensiones grande en prestaciones. Variadores de velocidad para máquinas compactas con motor asíncrono trifásico 220 V. 0,18 a 0,75 kW, 120 V monofásica. 0,18 a 2,2 kW, 220 V trifásica. 0,18 a 4 kW, 220 V trifásica, Posible configuración en su embalaje, sin tensión, Arranque rápido, no requiere Quick start option, Navegación intuitiva, Aún más compacto, Filtro CEM categoría C1 incluido, Control local en panel frontal, Conexión Modbus serie, Resistente a entornos agresivos (tropicalizado).. Aplicaciones: Máquinas industriales simples. Manutención (pequeños transportadores, etc.). Envase y embalaje (Etiquetadoras, pequeñas máquinas de embolsado). Aplicaciones de bombeo (bombas de succión, bombas centrífugas, bombas de recirculación, etc.). Máquinas equipadas con ventilador (extractores de aire o humo, máquinas de creación de papel film, hornos, etc, Máquinas de consumo..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric