Schneider Electric - Filtro estándar G2 125x125mm - NSYCAF125
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Otros
Color - Otros
Anchura - 114 mm
Altura - 114 mm
Profundidad - 8 mm
Packaging
5 Unid.
Referencia del fabricante
NSYCAF125
Ref.Sonepar
101500
EAN
3606480151613
Material:
Otros
Color:
Otros
Anchura:
114 mm
Altura:
114 mm
Profundidad:
8 mm
Versión EMC:
no
Con alfombrilla de filtro:
sí
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-20...70 °C
Clase de filtro:
G2
Filtro estándar Prisma P G2 para rejilla salida o orificio ventilador. Interruptor de 125 x 125 mm. La longitud externa es de 170 x 150 mm. Accesorio de administración térmica. Entre el gabinete y el montaje de la rejilla de salida. Compatible con ClimaSys CV. Material sintético. Juego de 5
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


