Schneider Electric - Filtro estándar G2 223x223mm - NSYCAF223
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Otros
Color - Blanco
Anchura - 212 mm
Altura - 212 mm
Profundidad - 8 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYCAF223
Ref.Sonepar
242464
EAN
3606480151620
Material:
Otros
Color:
Blanco
Anchura:
212 mm
Altura:
212 mm
Profundidad:
8 mm
Versión EMC:
no
Con alfombrilla de filtro:
sí
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-20...70 °C
Clase de filtro:
G2
Prisma P filtro estándar G2 para rejilla de salida o corte de ventilador. corte de 223 x 223mm. El exterior es de 268 x 248 mm. Accesorio para gestión térmica. Entre el montaje de la carcasa y la rejilla de salida. Compatible con ClimaSys CV. Set de 5.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


