Schneider Electric - Filtro estándar G2 291x291mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Otros
Color - Otros
Anchura - 280 mm
Altura - 280 mm
Profundidad - 8 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYCAF291
Ref.Sonepar
212080
EAN
3606480151637
Material:
Otros
Color:
Otros
Anchura:
280 mm
Altura:
280 mm
Profundidad:
8 mm
Versión EMC:
no
Con alfombrilla de filtro:
sí
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-20...70 °C
Clase de filtro:
G2
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


