Schneider Electric - Filtro estándar G2 92x92mm - NSYCAF92
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Otros
Color - Otros
Anchura - 83 mm
Altura - 83 mm
Profundidad - 6 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYCAF92
Ref.Sonepar
357983
EAN
3606480151606
Material:
Otros
Color:
Otros
Anchura:
83 mm
Altura:
83 mm
Profundidad:
6 mm
Versión EMC:
no
Con alfombrilla de filtro:
sí
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-20...70 °C
Clase de filtro:
G2
Filtro estándar G2, orif. 92x92mm dim. Ext. 137x117mm. Gama de producto: ClimaSys CA - tipo de producto o componente: filtro - tipo de filtro de ventilación: G2 M1. Beneficios: La solución térmica más eficaz, Solución económica, Sin necesidad de mantenimiento, Instalación sencilla y rápida.. Aplicaciones: - Armarios de distribución eléctrica, Útiles cuando se necesita disipar poca potencia, Instalaciones exteriores..
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


