Schneider Electric - Filtro fino G3 125x125mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Otros
Color - Otros
Anchura - 114 mm
Altura - 114 mm
Profundidad - 8 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYCAF125T
Ref.Sonepar
322738
EAN
3606480151675
Material:
Otros
Color:
Otros
Anchura:
114 mm
Altura:
114 mm
Profundidad:
8 mm
Versión EMC:
no
Con alfombrilla de filtro:
sí
Clase de filtro:
G3
Grado de protección (IP):
Otros
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


