Schneider Electric - Filtro para disparador techo 223x223mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Otros
Color - Otros
Anchura - 228 mm
Altura - 228 mm
Profundidad - 200 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYCAF228R
Ref.Sonepar
205754
EAN
3606480152078
Material:
Otros
Color:
Otros
Anchura:
228 mm
Altura:
228 mm
Profundidad:
200 mm
Versión EMC:
no
Con alfombrilla de filtro:
no
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
0...35 °C
Clase de filtro:
Otros
Grado de protección (IP):
IP54
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


