Schneider Electric - Filtro para FANBOX G2 190mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Otros
Color - Blanco
Anchura - 220 mm
Altura - 80 mm
Profundidad - 190 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYCAF190
Ref.Sonepar
440520
EAN
3606480683510
Material:
Otros
Color:
Blanco
Anchura:
220 mm
Altura:
80 mm
Profundidad:
190 mm
Versión EMC:
no
Con alfombrilla de filtro:
sí
Clase de filtro:
G2
Grado de protección (IP):
Otros
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


