Schneider Electric - FILTRO PARA NSYCVF156M230
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Otros
Color - Negro
Anchura - 120 mm
Altura - 100 mm
Profundidad - 120 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYCAG114LPF
Ref.Sonepar
88827
EAN
3606480152085
Material:
Otros
Color:
Negro
Anchura:
120 mm
Altura:
100 mm
Profundidad:
120 mm
Versión EMC:
no
Con alfombrilla de filtro:
sí
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-20...70 °C
kit filtro salida espuma poliuretano para armarios ClimaSys CV El producto se montará en el motor del ventilador El ancho externo es de 120mm La altura externa es de 120mm Este producto se considera una prima ecológica, con un uso mínimo de sustancias peligrosas
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


