Schneider Electric - FILTRO PARA NSYCVF35M230 - NSYCAG78LPF
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Otros
Color - Negro
Anchura - 90 mm
Altura - 10 mm
Profundidad - 90 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYCAG78LPF
Ref.Sonepar
88303
EAN
3606480152092
Material:
Otros
Color:
Negro
Anchura:
90 mm
Altura:
10 mm
Profundidad:
90 mm
Versión EMC:
no
Con alfombrilla de filtro:
no
Clase de filtro:
Otros
Grado de protección (IP):
Otros
Filtro de recambio NSYCVF35M230. Gama de producto: ClimaSys CA - tipo de producto o componente: kit de filtros de salida. Beneficios: La solución térmica más eficaz, Solución económica, Sin necesidad de mantenimiento, Instalación sencilla y rápida.. Aplicaciones: - Armarios de distribución eléctrica, Útiles cuando se necesita disipar poca potencia, Instalaciones exteriores..
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


