Schneider Electric - FILTRO PARA REJILLA NSYCAG108LP - NSYCAF108
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Otros
Color - Otros
Anchura - 124 mm
Altura - 124 mm
Profundidad - 3 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYCAF108
Ref.Sonepar
357981
EAN
3606480151934
Material:
Otros
Color:
Otros
Anchura:
124 mm
Altura:
124 mm
Profundidad:
3 mm
Versión EMC:
no
Con alfombrilla de filtro:
sí
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
0...35 °C
Clase de filtro:
Otros
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


