Schneider Electric - FILTRO PASIVO 22A 400V THDI-16%

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - FILTRO PASIVO 22A 400V THDI-16%

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto como filtro de seno - no

  • Apto como filtro du/dt - no

  • Apto como filtro de supresión de interferencias de radio - no

  • Apto como bloqueo de frecuencia de audio - no

  • Número de polos, lado primario - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VW3A46104

Ref.Sonepar

1169136

EAN

3606480639951

Apto como filtro de seno:

no

Apto como filtro du/dt:

no

Apto como filtro de supresión de interferencias de radio:

no

Apto como bloqueo de frecuencia de audio:

no

Número de polos, lado primario:

3

Frecuencia de funcionamiento nominal:

50...60 Hz

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:

400 V

Intensidad nominal a CA:

22...22 A

Intensidad nominal máxima (Ith) en tensión nominal CC:

22 A

Grado de protección (IP):

IP20

Filtro pasivo - 23 A - 400 V - 50 Hz - para variador de velocidad

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric