Schneider Electric - Filtro pasivo 29A 400V THDI-16%
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto como filtro de seno - no
Apto como filtro du/dt - no
Apto como filtro de supresión de interferencias de radio - no
Apto como bloqueo de frecuencia de audio - no
Número de polos, lado primario - 3
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VW3A46105
Ref.Sonepar
194402
EAN
3606480639968
Apto como filtro de seno:
no
Apto como filtro du/dt:
no
Apto como filtro de supresión de interferencias de radio:
no
Apto como bloqueo de frecuencia de audio:
no
Número de polos, lado primario:
3
Frecuencia de base nominal:
0 kHz
Frecuencia de funcionamiento nominal:
50...60 Hz
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:
400 V
Intensidad nominal a CA:
29...29 A
Intensidad nominal máxima (Ith) en tensión nominal CC:
29 A
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


