Schneider Electric - FILTRO SALIDA DV/DT IP00 180A

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Filtro

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VW3A5306

Ref.Sonepar

323387

EAN

3606480736735

Tipo de accesorio:

Filtro

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Este filtro dv/dt es una opción para motores de velocidad variable de rango ATV600 / ATV900 de Altivar Process. Su corriente nominal es igual a 180A. Se utiliza como filtro de salida (entre la salida del variador y el motor) y permite que el variador de velocidad funcione con cables del motor más largos de las longitudes máximas permitidas. Su índice de protección es IP00. Pesa 22kg. Se utiliza para limitar las sobretensiones en las terminales del motor, filtrar las interferencias y reducir la corriente de fuga a tierra del motor.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric