Schneider Electric - FILTRO SALIDA DV/DT IP20 25A

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - FILTRO SALIDA DV/DT IP20 25A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Filtro

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VW3A5303

Ref.Sonepar

209308

EAN

3606480736704

Tipo de accesorio:

Filtro

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Este filtro dv/dt es una opción para variadores de velocidad de Altivar Process de la gama ATV600/ATV900. Su corriente nominal es igual a 25 A. Se utiliza como filtro de salida (entre la salida del variador y el motor) y permite que el variador de velocidad funcione con cables del motor más largos que las longitudes máximas permitidas. Su índice de protección es IP20. Pesa 12kg. Se utiliza para limitar las sobretensiones en los terminales del motor, filtrar las interferencias y reducir la corriente de fuga a tierra del motor.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric