Schneider Electric - Filtro sintético aire acondicionado lateral 1K2-1K6-2K
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Otros
Color - Negro
Anchura - 0 mm
Altura - 0 mm
Profundidad - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYCUF1KT2K
Ref.Sonepar
322763
EAN
3606480685514
Material:
Otros
Color:
Negro
Anchura:
0 mm
Altura:
0 mm
Profundidad:
0 mm
Versión EMC:
no
Con alfombrilla de filtro:
no
Clase de filtro:
G2
Grado de protección (IP):
IP34
Filtro ClimaSys para unidad de refrigeración estándar 1 k a 2 kW. Gama de producto: ClimaSys - nombre del producto: CU - tipo de producto o componente: filtro - tipo de filtro de ventilación: filtro de recambio. Beneficios: Lo mejor está en el interior. Amplia gama de soluciones que satisface todas las necesidades. Instalación sencilla, Estanqueidad garantizada: . Los circuitos de aire interior y exterior son completamente independientes y mantienen una estanqueidad de grado IP55 en el armario (modelo Slim), Dos ventiladores garantizan la circulación del aire en cada uno de los circuitos: Ventilador del circuito interno, Ventilador del circuito externo, Termostato integrado, Sistema de evaporación automática (montaje superior): Los modelos de montaje superior consisten en un sistema de evaporación automática de agua de condensación con un exclusivo sistema de seguridad que apaga el aparato o emite una alarma si se supera el nivel de agua de condensación, Máxima seguridad, Resistentes a altas temperaturas: Equipados con compresores de alta presión que les permiten trabajar a temperaturas exteriores de hasta+55 °C, Respetuosos con el medio ambiente: Contienen gas ecológico R134a.... Aplicaciones: - Automatización y control industriales, Instalaciones exteriores, Tratamiento de aguas, Industria de automoción, OEM..
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


