Schneider Electric - Filtro sinusoidal 400A - atv61hc22n4

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Filtro sinusoidal 400A - atv61hc22n4

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto como filtro de seno - sí

  • Apto como filtro du/dt - no

  • Apto como filtro de supresión de interferencias de radio - no

  • Apto como bloqueo de frecuencia de audio - no

  • Número de polos, lado primario - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VW3A5209

Ref.Sonepar

1157632

EAN

3389119201605

Apto como filtro de seno:

sí

Apto como filtro du/dt:

no

Apto como filtro de supresión de interferencias de radio:

no

Apto como bloqueo de frecuencia de audio:

no

Número de polos, lado primario:

3

Frecuencia de base nominal:

8 kHz

Frecuencia de funcionamiento nominal:

50...60 Hz

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:

500 V

Intensidad nominal a CA:

400...400 A

Grado de protección (IP):

IP00

Filtro sinusoidal 400A - atv61hc22n4

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric