Schneider Electric - Filtro Smart CSVS G2 125x125mm

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Filtro Smart CSVS G2 125x125mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Otros

  • Color - Blanco

  • Anchura - 125 mm

  • Profundidad - 125 mm

  • Versión EMC - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYCAF125DG

Ref.Sonepar

322737

EAN

3606489559304

Material:

Otros

Color:

Blanco

Anchura:

125 mm

Profundidad:

125 mm

Versión EMC:

sí

Con alfombrilla de filtro:

sí

Clase de filtro:

G2

Grado de protección (IP):

Otros

|Material:Otros|Color:Blanco|Anchura:125 mm|Altura:-|Profundidad:125 mm|Versión EMC:sí|Con alfombrilla de filtro:sí|Temperatura ambiente durante el funcionamiento:-|Clase de filtro:G2|Grado de protección (IP):-

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric