Schneider Electric - Fondo atornillado IP55 ancho 800mm

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Apto como panel lateral - no

  • Apto como panel trasero - sí

  • Anchura del edificio para armario integrado - 800 mm

  • Anchura - 800 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

199 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

LVS08748

Ref.Sonepar

757572

EAN

3606481877826

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Apto como panel lateral:

no

Apto como panel trasero:

sí

Anchura del edificio para armario integrado:

800 mm

Anchura:

800 mm

Altura:

2000 mm

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Color:

Blanco

Número RAL:

9003

Con entrada de cable:

no

Número de unidades de altura:

40

Con cierre:

no

Fondo atornillado IP55 ancho 800mm

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric