Fin de vida

Schneider Electric - Fondo atornillado P IP30 ancho 650mm

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Fondo atornillado P IP30 ancho 650mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Apto como panel lateral - no

  • Apto como panel trasero - sí

  • Separación modular - 0 mm

  • Anchura del edificio para armario integrado - 650 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

199 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

08736

Ref.Sonepar

47689

EAN

3303430087366

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Apto como panel lateral:

no

Apto como panel trasero:

sí

Separación modular:

0 mm

Anchura del edificio para armario integrado:

650 mm

Profundidad del edificio para armario integrado:

0 mm

Anchura:

650 mm

Altura:

2000 mm

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Color:

Blanco

Número RAL:

9001

Con entrada de cable:

no

Número de unidades de altura:

40

Con cierre:

no

Fondo atornillado Prisma P - IP30 - 650mm de anchura - 12,02kg - Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado - Acabado de superficie: Mate/Smooth - Blanco RAL 9001.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric