Schneider Electric - Fondo caja empotrable XAP-E material aislado sin apertura IP65
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de posiciones de comando - 0
Tipo de construcción del alojamiento - Receptáculo de montaje en superficie
Material de la carcasa - Otros
Clase de calidad del material de la carcasa - Otros
Cubierta de receptáculo, color - Negro
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XAPE904
Ref.Sonepar
291024
EAN
3389110628166
Número de posiciones de comando:
0
Tipo de construcción del alojamiento:
Receptáculo de montaje en superficie
Material de la carcasa:
Otros
Clase de calidad del material de la carcasa:
Otros
Cubierta de receptáculo, color:
Negro
Grado de protección (IP):
IP65
Grado de protección (NEMA):
Otros
Anchura:
59 mm
Altura:
151 mm
Profundidad:
82.5 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


