Schneider Electric - Fondo caja empotrable XAP-E material aislado sin apertura IP65

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Fondo caja empotrable XAP-E material aislado sin apertura IP65

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de electrodomésticos para integrar - 5

  • Bloqueable - no

  • Grado de protección (IP) - IP65

  • Grado de protección (NEMA) - 4

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XAPE905

Ref.Sonepar

291025

EAN

3389110628180

Número de electrodomésticos para integrar:

5

Bloqueable:

no

Grado de protección (IP):

IP65

Grado de protección (NEMA):

4

Fondo caja empotrable, XAP-E, material aislado, sin apertura, IP65. Gama de producto: Harmony XAP - tipo de producto o componente: cubierta trasera deprotección - nombre corto del dispositivo: XAPE - destino del produc: para placa frontal XAPE305 - material: material aislado - montaje de producto: montaje empotrado - grado de protección IP: IP65 conforme con IEC 60529, IP657 conforme con NF C 20-010 - resistencia a agentes químicos: buena resistencia a aceites y gasolina, buena resistencia a ácidos minerales diluidos, buena resistencia a ácidos orgánicos, buena resistencia a disolventes de cloruro y de fluoruro, buena resistencia a la acetona, buena resistencia a las sales, buena resistencia a los alcohuecos.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric