Schneider Electric - Fondo caja empotrable XAP-E material aislado sin apertura IP65
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de posiciones de comando - 0
Tipo de construcción del alojamiento - Receptáculo de instalación
Material de la carcasa - Otros
Clase de calidad del material de la carcasa - Otros
Diámetro de aberturas - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XAPE901
Ref.Sonepar
553507
EAN
3389110628104
Número de posiciones de comando:
0
Tipo de construcción del alojamiento:
Receptáculo de instalación
Material de la carcasa:
Otros
Clase de calidad del material de la carcasa:
Otros
Diámetro de aberturas:
0 mm
Cubierta de receptáculo, color:
Negro
Grado de protección (IP):
IP65/IP67
Grado de protección (NEMA):
Otros
Anchura:
59 mm
Altura:
52 mm
Profundidad:
80 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


