Schneider Electric - Fondo extensión IP55 15 módulos alto 850mm - LVS08314
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura del edificio para armario integrado - 600 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 850 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm
Anchura - 600 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS08314
Ref.Sonepar
758953
EAN
3606481884763
Modelo:
Otros
Anchura del edificio para armario integrado:
600 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
850 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Anchura:
600 mm
Altura:
850 mm
Profundidad:
0 mm
Capacidad de carga máxima:
0 kg
Material:
Metal
Color:
Blanco
Número RAL:
9003


