Schneider Electric - Fondo extensión IP55 33 módulos alto 1750mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura del edificio para armario integrado - 600 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 1750 mm
Anchura - 600 mm
Altura - 1750 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS08319
Ref.Sonepar
758744
EAN
3606481876645
Modelo:
Otros
Anchura del edificio para armario integrado:
600 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
1750 mm
Anchura:
600 mm
Altura:
1750 mm
Material:
Metal
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


