Schneider Electric - FORMA 2 SFP6300 PANTALLA ANCHO 300MM - LVS06540

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura del edificio para armario integrado - 300 mm

  • Profundidad del edificio para armario integrado - 500 mm

  • Anchura - 300 mm

  • Material - Acero

  • Tipo de superficie - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LVS06540

Ref.Sonepar

856708

EAN

3606481879851

Anchura del edificio para armario integrado:

300 mm

Profundidad del edificio para armario integrado:

500 mm

Anchura:

300 mm

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Otros

Color:

Blanco

Número RAL:

9003

Con entrada de cable:

no

Número de unidades de altura:

2

Con cierre:

no

Tipo de fabricación:

Pieza individual

Para la forma de partición interna 2a:

sí

Para la forma de partición interna 2b:

sí

Para la forma de partición interna 3a:

no

Para la forma de partición interna 3b:

no

Para la forma de partición interna 4a:

no

Para la forma de partición interna 4b:

no

Forma 2 SFP6300 pantalla ancho 300mm

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric