Schneider Electric - Forma 2B embarrado horizontal A600xP400 - NSYHPF2B3M64
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Separación modular - 50 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 600 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 600 mm
Anchura - 500 mm
Altura - 195 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYHPF2B3M64
Ref.Sonepar
753360
EAN
3606480850745
Separación modular:
50 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
600 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
600 mm
Anchura:
500 mm
Altura:
195 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Galvanizado
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Número de unidades de altura:
3
Tipo de fabricación:
Pieza individual
Para la forma de partición interna 2a:
no
Para la forma de partición interna 2b:
sí
Para la forma de partición interna 3a:
no
Para la forma de partición interna 3b:
no
Para la forma de partición interna 4a:
no
Para la forma de partición interna 4b:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


