Schneider Electric - Frontal zocalo curvo ancho 850mm

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Frontal zocalo curvo ancho 850mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Base completa

  • Material - Acero

  • Color - Blanco

  • RAL-número (semejante) - 9003

  • Anchura del edificio para armario integrado - 850 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LVS01054

Ref.Sonepar

1231121

EAN

3606481932822

Modelo:

Base completa

Material:

Acero

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Anchura del edificio para armario integrado:

850 mm

Profundidad del edificio para armario integrado:

260 mm

Apto para ventilación/desaireación:

no

Compatible para latiguillo:

sí

Apropiado para instalaciones en el exterior:

no

Anchura:

850 mm

Altura:

150 mm

Frontal zocalo curvo ancho 850mm

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric