Schneider Electric - FUENTE ALIMENT. 24VCC 10A S8VS-24024
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Configuración del sistema DC - no
Configuración del sistema TN - no
Configuración del sistema otro - sí
Número de conductores (sin toma de tierra) - 3
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 10 kA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
M9L53480
Ref.Sonepar
1037050
EAN
3606481585936
Configuración del sistema DC:
no
Configuración del sistema TN:
no
Configuración del sistema otro:
sí
Número de conductores (sin toma de tierra):
3
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
10 kA
Intensidad máxima de descarga con una onda 8/20:
75 kA
Tensión nominal CA:
480 V
Tensión continua máxima CA:
550 V
Nivel de protección contra tensión:
1.5 kV
Protección corto circuitos integrada:
no
Fusible de backup integrado:
no
Sin corrientes de fuga:
no
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Tamaño de construcción:
3 separación modular
Sección transversal solida máx. Del conductor:
35 mm²
Sección transversal flexible máx. Del conductor:
25 mm²
Con contacto de señalización remota:
sí
Señalización en el dispositivo:
Óptico
Tipo de categoría 2:
no
Grado de protección (IP):
Otros
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


