Schneider Electric - Fuente alimentación SpaceLogic KNX 1280m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - sí
Radio con sistema de bus KNX - no
Sistema de bus KNX Secure - no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MTN6513-1201
Ref.Sonepar
429215
EAN
3606481902818
Sistema de bus EIB/KNX:
sí
Radio con sistema de bus KNX:
no
Sistema de bus KNX Secure:
no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
Ninguno
Método de montaje:
DRA (adaptador para carril DIN)
Anchura en módulos:
6
Anchura:
108 mm
Altura:
90 mm
Profundidad:
65 mm
Con indicación LED:
sí
Tensión de bus acumulable:
no
Número de bobinas integradas:
1
Número de líneas para alimentación:
1
Intensidad máx. de salida:
1280 mA
Tensión secundaria:
30 V
Consumo potencia:
6.4 W
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


